ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1VL44-5/8

1VL44-5/8

MASTERDRIVE 1VL44-5/8

5/8" Bore; 1 Grooves; 4.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; 5/8" Face Wid Min; 1" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method

No parte

2105010748

Nº de pieza de BDI

649497

PRECIO
$ 31.48 / CU
$ 32.72 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.68
UNSPSC
26111813
EAN
0806372021151
Serie de la correa
3L | 4L | A | 5L | B
Número de ranuras
1
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Método de ajuste
Manual Turn
Pulgadas - Métrico
Inch
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Categoría - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupo de producto - BDI
5405
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
1VL44-5/8
Peso/LBS
1.6
Descripción larga
5/8" Bore; 1 Grooves; 4.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; 5/8" Face Wid Min; 1" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Ancho mínimo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro mínimo del paso
2.7 pulgadas | 68.58 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Diámetro máximo del paso
4.1 pulgadas | 104.14 milímetros
Ancho mínimo de la cara
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
4.15 pulgadas | 105.41 milímetros
Ancho máximo de la cara
1 pulgadas | 25.4 milímetros