ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2VP68 1-1/8

2VP68 1-1/8

GATES 2VP68 1-1/8

Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 2 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | 5L Belt Series; 5.1" Pitch Dia Min; 6-1/2" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method

No parte

78104848

Nº de pieza de BDI

1102863

PRECIO
$ 343.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.62
UNSPSC
26111813
EAN
0698672026338
Serie de la correa
3L | 4L | 5L
Número de ranuras
2
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Método de ajuste
Manual Turn
Otras características
Web and Spoke Type
Pulgadas - Métrico
Inch
Sin barreno
No
Categoría - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupo de producto - BDI
M02350
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
78104848
Peso/LBS
13.6
Descripción larga
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 2 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | 5L Belt Series; 5.1" Pitch Dia Min; 6-1/2" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro máximo del paso
6.5 pulgadas | 0 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Diámetro mínimo del paso
5.1 pulgadas | 129.54 milímetros
Diámetro externo
6.55 pulgadas | 166.37 milímetros