ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5MVP70B84P

5MVP70B84P

BROWNING 5MVP70B84P

5 Grooves; 8.68" Outside Diameter; Bushed; P3 Bushing Size; A|B Belt Series; 6.9" Pitch Dia Min; 8.4" Pitch Dia Max; 5-5/16" Face Wid Min; 5-11/16" Face Wid Max; Keyway; 1-1/8 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method

No parte

1020601

Nº de pieza de BDI

322351

PRECIO
$ 3,340.37 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.835
UNSPSC
26111813
EAN
0662289164769
Serie de la correa
A | B
Número de ranuras
5
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
P3
Ranura Sí/No
Yes
Método de ajuste
Manual Turn
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Categoría - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupo de producto - BDI
5405
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
5MVP70B84P
Número interno del fabricante
1020601
Peso/LBS
52.5
Descripción larga
5 Grooves; 8.68" Outside Diameter; Bushed; P3 Bushing Size; A|B Belt Series; 6.9" Pitch Dia Min; 8.4" Pitch Dia Max; 5-5/16" Face Wid Min; 5-11/16" Face Wid Max; Keyway; 1-1/8 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
8.68 pulgadas | 220.472 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro máximo del paso
8.4 pulgadas | 213.36 milímetros
Diámetro mínimo del paso
6.9 pulgadas | 175.26 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/8 To 1-5/8 pulgadas | 28 To 42 milímetros
Ancho mínimo de la cara
5.313 pulgadas | 134.95 milímetros
Ancho máximo de la cara
5.688 pulgadas | 144.475 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros