ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MVS210X1-5/8

MVS210X1-5/8

DODGE MVS210X1-5/8

Variable Speed Pulley; 1-5/8" Bore; 2 Groove; 8.268" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A | B | 3V | 5V Belt Series; 6.4" Pitch Dia Min; 8.12" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method

No parte

MVS210X1-5/8

Nº de pieza de BDI

631058

PRECIO
$ 1,075.58 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.054
UNSPSC
26111800
EAN
0775829030278
Serie de la correa
A | B | 3V | 5V
Número de ranuras
2
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Método de ajuste
Manual Turn
Otras características
Solid Type | Heavy Duty | Adjustable
Pulgadas - Métrico
Inch
Sin barreno
No
Categoría - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupo de producto - BDI
M02350
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Peso/LBS
27
Descripción larga
Variable Speed Pulley; 1-5/8" Bore; 2 Groove; 8.268" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A | B | 3V | 5V Belt Series; 6.4" Pitch Dia Min; 8.12" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Diámetro externo
8.268 pulgadas | 210.007 milímetros
Diámetro máximo del paso
8.12 pulgadas | 206.248 milímetros
Ancho máximo de la cara
2.59 pulgadas | 65.786 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Ancho mínimo de la cara
1.73 pulgadas | 43.942 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro mínimo del paso
6.4 pulgadas | 162.56 milímetros
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros