ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RC100 1-1/8

RC100 1-1/8

TB WOODS RC100 1-1/8

1-1/8" Bore; 1 Grooves; 10" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2926V Belt Series; 3-1/4" Pitch Dia Min; 9-3/4" Pitch Dia Max; 3-7/8" Face Wid Min; 3-7/8" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method

No parte

RC100118

Nº de pieza de BDI

989917

PRECIO
$ 4,522.83 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.402
UNSPSC
26111813
EAN
0698672115407
Serie de la correa
2926V
Número de ranuras
1
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Método de ajuste
Rack and Pinion
Otras características
Precision Balanced | Driven Type | Oil Lubrication
Pulgadas - Métrico
Inch
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Categoría - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
RC100118
Número interno del fabricante
RC100118
Peso/LBS
34
Descripción larga
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 10" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2926V Belt Series; 3-1/4" Pitch Dia Min; 9-3/4" Pitch Dia Max; 3-7/8" Face Wid Min; 3-7/8" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Diámetro máximo del paso
9.75 pulgadas | 247.65 milímetros
Ancho máximo de la cara
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Ancho máximo de la correa
1.813 pulgadas | 46.05 milímetros
Diámetro mínimo del paso
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Diámetro externo
10 pulgadas | 254 milímetros
Ancho mínimo de la cara
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros
Ancho mínimo de la correa
1.813 pulgadas | 46.05 milímetros