token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

100A41

081B-19A

PT INTERNATIONAL 081B-19A

Roller Chain Sprocket; 081B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 83.5MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

2101001801

Nº de pieza de BDI

18118316

p65WarningMessage
PRECIO
$ 29.85 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.091
UNSPSC
31171901
EAN
0800675002961
Tamaño de la cadena
081B-1
Número de dientes
19
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Número del artículo del fabricante
081B-19A
Peso/LBS
0.19842
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 081B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 83.5MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
3.038 pulgadas | 77.16 milímetros
Diámetro externo
3.287 pulgadas | 83.5 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros