token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

RS16B-1A33T

100A34H

TSUBAKI 100A34H

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.24" Outside Diameter; 13.548" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

No parte

100A34

Nº de pieza de BDI

17158615

p65WarningMessage
PRECIO
$ 282.18 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.804
UNSPSC
31171901
EAN
0097039672674
Tamaño de la cadena
100
Número de dientes
34
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Carbon Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
100A34
Peso/LBS
26
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.24" Outside Diameter; 13.548" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
14.24 pulgadas | 361.696 milímetros
Diámetro del paso
13.548 pulgadas | 344.119 milímetros