token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

05B-22B

2050B7.5

LINN GEAR 2050B7.5

Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.32" Outside Diameter; 3.073" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

2050B7.5

Nº de pieza de BDI

590467

p65WarningMessage
PRECIO
$ 58.91 / CU
$ 58.91 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.545
UNSPSC
31171903
Tamaño de la cadena
2050
Número de dientes
15
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
1.375
Sin barreno
Yes
Otras características
Conveyor Series | Double Pitch
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
2050B7.5
Peso/LBS
1.2
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.32" Outside Diameter; 3.073" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
3.32 pulgadas | 84.328 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del paso
3.073 pulgadas | 78.054 milímetros