token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

200A12H

240A11H

TSUBAKI 240A11H

Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 12.02" Outside Diameter; 10.649" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

240A11

Nº de pieza de BDI

17159081

p65WarningMessage
PRECIO
$ 856.62 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.976
UNSPSC
31171901
EAN
0097039313102
Tamaño de la cadena
240
Número de dientes
11
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
44.03954
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 12.02" Outside Diameter; 10.649" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
10.649 pulgadas | 270.485 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro externo
12.02 pulgadas | 305.308 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros