24B-8B
PT INTERNATIONAL 24B-8B
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 115MM Outside Diameter; 99.6MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nº de pieza de BDI
18121385


Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño de la cadena
24B-1
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Número del artículo del fabricante
24B-8B
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 115MM Outside Diameter; 99.6MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo
4.528 pulgadas | 115 milímetros
Diámetro del paso
3.921 pulgadas | 99.6 milímetros