token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

50BTL20H-1610

50BTL84H

TSUBAKI 50BTL84H

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 17.079" Outside Diameter; 16.715" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

50BTL84

Nº de pieza de BDI

17159611

PRECIO
$ 262.97 / CU
$ 546.88 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.215
UNSPSC
31171901
EAN
0097039372192
Tamaño de la cadena
50
Número de dientes
84
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2517
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
22.5
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 17.079" Outside Diameter; 16.715" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
16.715 pulgadas | 424.57 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/2 pulgadas | 14 To 65 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
17.079 pulgadas | 433.807 milímetros