token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

50BTL25H-2012

80BTL70H

TSUBAKI 80BTL70H

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

80BTL70

Nº de pieza de BDI

17159923

p65WarningMessage
PRECIO
$ 777.69 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.744
UNSPSC
31171901
EAN
0097039372826
Tamaño de la cadena
80
Número de dientes
70
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
3020
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
52.3
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
22.867 pulgadas | 580.822 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
22.289 pulgadas | 566.15 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
15/16 To 3 pulgadas | 24 To 75 milímetros