ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D160B13

D32B28

MARTIN SPROCKET & GR D32B28

Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 481.33MM Outside Diameter; 453.72MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D32B28

Nº de pieza de BDI

607657

PRECIO
$ 3,424.53 / CU
$ 8,436.54 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
106.698
UNSPSC
31171901
EAN
0697950408262
Tamaño de la cadena
32B-2
Número de dientes
28
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
130
Sin barreno
Yes
Otras características
Duplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
222.954
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 481.33MM Outside Diameter; 453.72MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
17.863 pulgadas | 453.72 milímetros
Diámetro externo
18.95 pulgadas | 481.33 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros