E50Q36H
MARTIN SPROCKET & GR E50Q36H
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 36 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nº de pieza de BDI
608593

PRECIO
$ 464.12 / CU
$ 464.12 / CU

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de filas de dientes
3
Tipo de masa
B-Hub One Side
Tamaño del buje, si es que lleva buje
Q1
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 36 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/4 To 2-11/16 pulgadas | 18 To 65 milímetros
Diámetro externo
7.519 pulgadas | 190.983 milímetros
Diámetro del paso
7.171 pulgadas | 182.15 milímetros