TSUBAKI H100BTL15
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.63" Outside Diameter; 6.013" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nº de pieza de BDI
919510

PRECIO
$ 227.16 / CU
$ 472.41 / CU

Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2517
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.63" Outside Diameter; 6.013" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/2 pulgadas | 14 To 65 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
6.63 pulgadas | 168.402 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del paso
6.013 pulgadas | 152.73 milímetros