token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

H160BTL28

H160BTL28

TSUBAKI H160BTL28

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.95" Outside Diameter; 17.862" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3535 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

160BTL28

Nº de pieza de BDI

24345972

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,598.56 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
43.94
UNSPSC
31171901
EAN
0097039284549
Tamaño de la cadena
160
Número de dientes
28
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
3535
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
96.23178
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.95" Outside Diameter; 17.862" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3535 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Intervalo del agujero del casquillo
1-3/16 To 3-1/2 pulgadas | 32 To 95 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del paso
17.862 pulgadas | 453.695 milímetros
Diámetro externo
18.95 pulgadas | 481.33 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros