ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS100-3-OL

50-3 O/L

RENOLD 50-3 O/L

Chain Link; 50-3 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

No parte

50A3S12I

Nº de pieza de BDI

17281588

PRECIO
$ 28.29 / CU
$ 37.62 / CU

CTD

INVENTARIO:
70
Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.052
UNSPSC
31151609
EAN
6623900534112
Tamaño de la cadena
50-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.115
Descripción larga
Chain Link; 50-3 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Altura de la placa
0.575 pulgadas | 14.605 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho del rodillo
0.37 pulgadas | 9.4 milímetros
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros