token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

BL623-CL

BL623-CL

TSUBAKI BL623-CL

Chain Link; BL623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

No parte

BL623CL

Nº de pieza de BDI

904300

p65WarningMessage
PRECIO
$ 6.43 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.039
UNSPSC
31151609
EAN
0097039179654
Tamaño de la cadena
BL623
Construcción básica
Cottered 2X3 Lacing
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
1
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
BL623CL
Peso/LBS
0.086
Descripción larga
Chain Link; BL623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espesor de la placa
0.126 pulgadas | 3.2 milímetros
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros