token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

PHC 120H-3C/L

E40B-3C/L

PT INTERNATIONAL E40B-3C/L

Chain Link; 40B-3 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

No parte

2101011158

Nº de pieza de BDI

18124208

p65WarningMessage
PRECIO
$ 250.58 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151609
EAN
0800675063955
Tamaño de la cadena
40B-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Número del artículo del fabricante
E40B-3C/L
Peso/LBS
1
Descripción larga
Chain Link; 40B-3 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del rodillo
1.55 pulgadas | 39.37 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Altura de la placa
2.083 pulgadas | 52.9 milímetros
Diámetro de la clavija
0.901 pulgadas | 22.89 milímetros