token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

DMD-200-1C-10FT ; D0090

PHC 24S-1X10FT

SKF PHC 24S-1X10FT

Roller Chain; 24S Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter

No parte

PHC 24S-1X10FT

Nº de pieza de BDI

1291470

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
16.705
UNSPSC
31151603
EAN
7316572617465
Tamaño de la cadena
24S
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
Oil Field
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Crook Shank Pin
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.skf.com
Descripción larga
Roller Chain; 24S Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Ancho del rodillo
0.993 pulgadas | 25.22 milímetros
Espesor de la placa
0.189 pulgadas | 4.8 milímetros
Altura de la placa
1.425 pulgadas | 36.2 milímetros
Diámetro del rodillo
0.875 pulgadas | 22.23 milímetros