ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RC-C2122HC

RC-C2122HC

LINKBELT RC-C2122HC

Roller Chain; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter

No parte

RC-C2122HC

Nº de pieza de BDI

571357

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.463
EAN
0662327018856
Tamaño de la cadena
C2122
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Heavy Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Straight
Modificación
Large Roller
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Roller Chain; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura de la placa
1.38 pulgadas | 35.052 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro de la clavija
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Espesor de la placa
0.22 pulgadas | 5.588 milímetros
Diámetro del rodillo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros