token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

RS160H-EN-3-OL

RS08B-3-O/L

TSUBAKI RS08B-3-O/L

Chain Link; 08B-3 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter

No parte

RS08B-3OL

Nº de pieza de BDI

1405806

p65WarningMessage
PRECIO
$ 22.66 / CU
$ 37.40 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31151609
EAN
0097039189578
Tamaño de la cadena
08B-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
RS08B-3OL
Peso/LBS
0.055
Descripción larga
Chain Link; 08B-3 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
Altura de la placa
0.465 pulgadas | 11.811 milímetros
Diámetro de la clavija
0.175 pulgadas | 4.445 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Diámetro del rodillo
0.335 pulgadas | 8.509 milímetros
Ancho del rodillo
0.305 pulgadas | 7.747 milímetros