token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

RS10B-3-CL

RS10B-3-CL

TSUBAKI RS10B-3-CL

Chain Link; 10B-3 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

No parte

RS10B-3CL

Nº de pieza de BDI

1405814

p65WarningMessage
PRECIO
$ 16.46 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.044
UNSPSC
31151609
EAN
0097039454461
Tamaño de la cadena
10B-3
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
RS10B-3CL
Peso/LBS
0.098
Descripción larga
Chain Link; 10B-3 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Ancho del rodillo
0.38 pulgadas | 9.652 milímetros
Altura de la placa
0.579 pulgadas | 14.707 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Diámetro del rodillo
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros