token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

US-1242-1-LL

US-3075-1

TSUBAKI US-3075-1

Roller Chain; 3075 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 1-3/4" Plate Height; Straight; 0.65" Pin Diameter

No parte

US-3075-1

Nº de pieza de BDI

911181

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.989
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
3075
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Drive
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Straight
Otras características
Heavy Duty Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 3075 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 1-3/4" Plate Height; Straight; 0.65" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.38 pulgadas | 9.652 milímetros
Paso de la cadena
3.075 pulgadas | 78.105 milímetros
Diámetro del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Altura de la placa
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro de la clavija
0.65 pulgadas | 16.51 milímetros