Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
POWERATIO 4000
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
20HP
RPM de salida máxima nominal
218.8
Método de montaje
Flange Mounted
Serie del fabricante
HI4070
Posición de montaje
Horizontal | Vertical Down
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Square
Valor máximo de carga elevada más µ
1685Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
21.4HP
Material y acabado de la carcasa
Rugged Cast Iron
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
233.3
Valor de torque de salida mas µ
5560In-Lbs
Otras características
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 8:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4070 Series; Flange Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 5560In-Lbs Output Torque
Ancho total
11.81 pulgadas | 299.974 milímetros
Base al centro del eje de entrada
5.94 pulgadas | 150.876 milímetros
Base al centro del eje de salida
5.94 pulgadas | 150.876 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Altura total
11.845 pulgadas | 300.863 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.53 pulgadas | 13.462 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud del eje de salida
3.15 pulgadas | 80.01 milímetros
Longitud del eje de entrada
2.63 pulgadas | 66.802 milímetros
Longitud total
17.64 pulgadas | 448.056 milímetros