Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Montaje de carcasa
213TC/215TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Clasificación de entrada máx nominal
7.5HP
RPM de salida máxima nominal
87.5
Método de montaje
Base Mounted
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangle
Valor máximo de carga elevada más µ
1306Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
9.73HP
Material y acabado de la carcasa
Gray Cast Iron
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
87
Valor de torque de salida mas µ
7081In-Lbs
Otras características
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
HB682 210-CC 20.20 1-5/8" SHFT
Número interno del fabricante
X
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 7081In-Lbs Output Torque
Longitud total
18.48 pulgadas | 469.392 milímetros
Base al centro del eje de salida
5.51 pulgadas | 139.954 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Altura total
10.58 pulgadas | 268.732 milímetros
Base al centro del eje de entrada
5.51 pulgadas | 139.954 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.69 pulgadas | 17.526 milímetros
Longitud del eje de salida
3.15 pulgadas | 80.01 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho total
10.35 pulgadas | 262.89 milímetros