Nombre del fabricante
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
MASTER XL
Tipo de reductor
Parallel
Tipo de entrada
C-Face Quill
Clasificación de entrada máx nominal
3HP
RPM de salida máxima nominal
68.4
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
68
Serie del fabricante
TM16
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1751Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
3.3HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Cast Iron
Valor de torque de salida mas µ
2833In-Lbs
Otras características
Triple Reduction
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://master-pt.com
Número interno del fabricante
6M61194
Descripción larga
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 25.6:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 68 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Distancia entre centro
2pulgadas | 50.8milimetros
Diámetro del orificio del perno
0.41 pulgadas | 10.414 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.63 pulgadas | 117.602 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho total
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Longitud total
17.14 pulgadas | 435.356 milímetros
Longitud del eje de salida
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Base al centro del eje de salida
4.63 pulgadas | 117.602 milímetros
Distancia del centro
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura total
8.47 pulgadas | 215.138 milímetros