20S07L
DODGE 20S07L
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
No parte
20S07L
Nº de pieza de BDI
268278
PRECIO
$ 1,113.89 / CU
$ 1,177.00 / CU
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.608
UNSPSC
26111537
EAN
0782475749256
Nombre comercial
TIGEAR-2
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
8:1
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Shaft
Tipo de salida
Left Hand
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
2HP
RPM de salida máxima nominal
218.8
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
233
Engrane
Worm
Serie del fabricante
20
Posición de montaje
Floor | Wall | Ceiling
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1560Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
2.78HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Torque de salida
678In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
20S07L TIGEAR-2 REDUCER
Número interno del fabricante
20S07L
Peso/LBS
48
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distancia entre centro
2pulgadas | 50.8milimetros
Diámetro del eje de salida
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho total
7.12 pulgadas | 180.848 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
8.58 pulgadas | 217.932 milímetros
Longitud del eje de entrada
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.24 pulgadas | 107.696 milímetros
Longitud del eje de salida
2.11 pulgadas | 53.594 milímetros
Altura total
6.35 pulgadas | 161.29 milímetros
Distancia del centro
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.24 pulgadas | 56.896 milímetros