ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SS 2012 25MM

1615X16

LINN GEAR 1615X16

16MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

1615X16

Nº de pieza de BDI

583645

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Serie del buje
1615
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
1615X16
Descripción larga
16MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Diámetro externo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros