token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

R1 2 11/16

U0 3 3/16

MARTIN SPROCKET & GR U0 3 3/16

Shaft Bushing; 3-3/16" Bore; 6" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

No parte

U0 3 3/16

Nº de pieza de BDI

612432

p65WarningMessage
PRECIO
$ 804.77 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
14.56
UNSPSC
31171605
EAN
0697950817705
Serie del buje
U0
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Split Taper
Otras características
Keyway on ID and Key on OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
U0 3 3/16
Peso/LBS
27
Descripción larga
Shaft Bushing; 3-3/16" Bore; 6" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Agujero
3.188 pulgadas | 80.975 milímetros
Diámetro externo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.25pulgadas | 133.35milímetros