token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

BMS-00

BM-07

WHITTET-HIGGINS BM-07

52MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

No parte

BM-07

Nº de pieza de BDI

967151

p65WarningMessage
PRECIO
$ 21.52 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
19
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WHITTET-HIGGINS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.082
UNSPSC
31161716
EAN
0751968360704
Roscas por pulgada
Metric
Tamaño de la rosca
M35 X 1.5
Nombre de la rosca
ISO Metric
Otras características
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Grupo de producto - BDI
420
Fracción arancelaria
7318.16.00.30
Nombre
Locknut
String de palabra clave
Locknut
Número del artículo del fabricante
BM-07
Peso/LBS
0.18
Descripción larga
52MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Diámetro máx del paso de la rosca
1.345 pulgadas | 34.151 milímetros
Diámetro externo
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Diámetro mín del paso de la rosca
1.34 pulgadas | 34.026 milímetros
Espesor nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros