token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

HM 52 T

HM 52 T

SKF HM 52 T

330MM Outside Diameter; 36MM Nominal Thickness; TR260 X 4 Thread Size; 257.81MM Thread Pitch Diameter Min; MB-52 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

No parte

HM 52 T

Nº de pieza de BDI

1419574

p65WarningMessage
PRECIO
$ 2,573.28 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.65
UNSPSC
23153100
EAN
7316577010650
Roscas por pulgada
Metric
Tamaño de la rosca
TR260 X 4
Número de parte de la arandela
MB-52
Nombre de la rosca
ISO Metric
Otras características
Trapezoidal Thread
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
330MM Outside Diameter; 36MM Nominal Thickness; TR260 X 4 Thread Size; 257.81MM Thread Pitch Diameter Min; MB-52 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Diámetro externo
12.992 pulgadas | 330 milímetros
Diámetro máx del paso de la rosca
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro mín del paso de la rosca
10.15 pulgadas | 257.81 milímetros
Espesor nominal
1.417 pulgadas | 36 milímetros