token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

KMT 4

KMT 4

SKF KMT 4

40MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

No parte

KMT 4

Nº de pieza de BDI

1421707

p65WarningMessage
PRECIO
$ 122.98 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.111
EAN
7316577662736
Roscas por pulgada
Metric
Tamaño de la rosca
M20 X 1
Nombre de la rosca
ISO Metric
Otras características
Precision | Three M6 Locking Pins | With Two Diametrically Opposed Flats to Take Spanner
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
40MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Diámetro máx del paso de la rosca
0.766 pulgadas | 19.451 milímetros
Diámetro externo
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Espesor nominal
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Diámetro mín del paso de la rosca
0.762 pulgadas | 19.35 milímetros