ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ES70-R ELEMENTO OMEGA 7300125R

ES70-R ELEMENTO OMEGA 7300125R

REXNORD ES70-R ELEMENTO OMEGA 7300125R

14" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 1.99" Between Shaft Ends; ES70-R Size or Series; 3600 Max Speed; 22125In-Lbs Torque

No parte

10313297

Nº de pieza de BDI

18143351

PRECIO
$ 2,291.11 / CU
$ 2,520.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
18.629
UNSPSC
31163000
EAN
0698210792398
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Spacer Element
Material
Polyurethane
Tamaño o serie del acoplamiento
ES70-R
Velocidad máxima RPM
3600
torque
22125In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | High Speed Ring Design | Maximum Shaft Distance 9.75
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Element
Palabra clave 3
Elastomeric
String de palabra clave
Spacer Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
7300125R
Número interno del fabricante
7379239
Peso/LBS
41.07
Descripción larga
14" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 1.99" Between Shaft Ends; ES70-R Size or Series; 3600 Max Speed; 22125In-Lbs Torque
Ancho
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Distancia entre las puntas del eje
1.99 pulgadas | 50.546 milímetros