Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Tipo de masa
Spacer Flange
Perfil del agujero
Spacer Flange
Tamaño o serie del acoplamiento
6SC
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Velocidad máxima RPM
6000
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
D-FLEX 6SC44 SPACER FLANGE
Número interno del fabricante
022002
Descripción larga
Flange, Elastomeric Coupling; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.715" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; 450In-Lbs Torque
Longitud hasta el barreno
1.715pulgadas | 43.561milímetros
Diámetro de la masa
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
4 pulgadas | 101.6 milímetros