ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1212 C/3

1210 C3

ROLLWAY BEARING 1210 C3

Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

No parte

1210 C3

Nº de pieza de BDI

23989222

PRECIO
$ 167.46 / CU
$ 263.44 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.53
UNSPSC
31171532
EAN
0637410092952
Método de montaje
Shaft
Cubierta
Open
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
juego interno
C3-Loose
Número de filas de bolas
Double Row
Otras características
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00152
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Self Aligning
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1210 C3
Número interno del fabricante
1210 C3
Peso/LBS
1.14
Descripción larga
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Ancho de la pista interna
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho de la pista externa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros