Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Single Point Lubricator
Tipo de unidad
Motor Driven
Mecanismo de Manejo
Electromechanical
Tamaño de la rosca
1/4" RC
Nombre del Lubricante
Mobilgrease XHP 222
Tipo de Lubricante
Grease
Material de la carcasa
Polyethylene
Periodo de Lubricación
1 To 12 Months
Calificación de Protección de Ingreso
IP65
Característica de Producto
Refillable Cartridge
Máxima presión de operación
6 Bar
Rango de temperatura de operación
14 To 122 Deg F
Aplicación
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Otras características
360 Degree Indicator Light | Replaceable Batteries | With Support Flange
Categoría - BDI
Single Point Lubricator
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
8479.89.98.99
String de palabra clave
Single Point Automatic
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
4547359838640
Número interno del fabricante
LUB-DRVKT120-111
Descripción larga
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge
Diámetro total
2.953 pulgadas | 75 milímetros
Altura total
7.008 pulgadas | 178 milímetros