ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LUB-DRVRFL250-292

LUB-DRVRFL250-292

NTN LUB-DRVRFL250-292

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 250 CC Capacity; Petro-Canada Precision Synthetic Heavy 460; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Replaceable Cartridge

No parte

LUB-DRVRFL250-292

Nº de pieza de BDI

21519201

PRECIO
$ 152.54 / CU
$ 208.03 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112914
EAN
4547359912920
Nombre del producto
Single Point Lubricator Refill
Tipo de unidad
Motor Driven
Mecanismo de Manejo
Electromechanical
Tamaño de la rosca
1/4" RC
Capacidad
250 CC
Nombre del Lubricante
Petro-Canada Precision Synthetic Heavy 460
Tipo de Lubricante
Grease
Grado de NLGI
1.5
Material de la carcasa
Polyethylene
Periodo de Lubricación
1 To 12 Months
Calificación de Protección de Ingreso
IP65
Característica de Producto
Replaceable Cartridge
Máxima presión de operación
6 Bar
Rango de temperatura de operación
14 To 122 Deg F
Aplicación
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Otras características
With Replaceable Batteries
Categoría - BDI
Single Point Lubricator
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
8479.89.98.99
Nombre
Lubricator Refill
String de palabra clave
Single Point Automatic
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
4547359912920
Número interno del fabricante
LUB-DRVRFL250-292
Descripción larga
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 250 CC Capacity; Petro-Canada Precision Synthetic Heavy 460; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Replaceable Cartridge
Diámetro total
2.48 pulgadas | 63 milímetros