Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Single Point Lubricator
Tipo de unidad
Gas Powered
Mecanismo de Manejo
Electrochemical
Tamaño de la rosca
1/4" RC
Nombre del Lubricante
Mobilgrease XHP 222
Tipo de Lubricante
Grease
Material de la carcasa
Polyethylene
Periodo de Lubricación
1 To 12 Months
Calificación de Protección de Ingreso
IP65
Característica de Producto
Refillable Cartridge
Máxima presión de operación
6 Bar
Rango de temperatura de operación
-4 To 140 Deg F
Aplicación
Blower Fan | Conveyor | Electric Motor | Roller Bearing in Pump
Otras características
Battery Powered Control Cap | Electronic Temperature Compensation
Categoría - BDI
Single Point Lubricator
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
8479.89.98.99
String de palabra clave
Single Point Automatic
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
4547359838572
Número interno del fabricante
LUB-SMRTKT130-111
Descripción larga
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 130 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Diámetro total
2.559 pulgadas | 65 milímetros
Altura total
5.197 pulgadas | 132 milímetros