ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5370-273-117

5370-273-117

WARNER ELECTRIC 5370-273-117

Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 30Lb-ft

No parte

30189395

Nº de pieza de BDI

948477

PRECIO
$ 3,345.94 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.097
UNSPSC
26112104
EAN
0786582063632
Nombre del producto
Clutch and Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Shaft
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 30Lb-ft
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Starting | Stopping
Activación/retorno
Coil
Serie del producto
EUM-W
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Tamaño de carcasa de montaje
182C | 143TC | 184C | 145TC
Cubierta
TE
Status de apagado
Disengagement
Clasificación energética
21.5W
Resistencia en Ohm
26.7Ohm
RPM máximo
3600
Número de discos de fricción
0
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Auger Filler | Food Processing | Sheet Cutter | Food Handling | Conveyor | Process Equipment | Lifting Device
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Washdown Duty | Rugged | Finned Design | Single Conduit | UL and CSA Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
5370-273-117
Descripción larga
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 30Lb-ft
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros