ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5371-273-003

5371-273-003

WARNER ELECTRIC 5371-273-003

Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft

No parte

30189663

Nº de pieza de BDI

948566

PRECIO
$ 4,648.89 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.504
UNSPSC
26112104
EAN
0786582065766
Nombre del producto
Clutch and Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Shaft
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
90VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 95Lb-ft
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Starting | Stopping
Activación/retorno
Coil
Nombre comercial
SMOOTH-START
Serie del producto
UM
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Tamaño de carcasa de montaje
213C | 182TC | 215C | 184TC
Status de apagado
Disengagement
Clasificación energética
33W
Resistencia en Ohm
248Ohm
RPM máximo
3600
Número de discos de fricción
0
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Auger Filler | Food Processing | Sheet Cutter
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Finned Design | Single Conduit | CSA Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
5371-273-003
Peso/LBS
43
Descripción larga
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros