ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

208-40-011

208-40-011

WARNER ELECTRIC 208-40-011

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Starting | Coast-To-Stop; Static Torque 2500Lb-in; 4 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 300 Max RPM

No parte

30185176

Nº de pieza de BDI

949988

PRECIO
$ 2,251.15 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
26111912
EAN
0786582351081
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Tipo de fricción
Stop Collar
Tipo de movimiento
Starting | Coast-To-Stop
Número de collarines de freno
4
torque
Static Torque 2500Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Activación/retorno
Mechanical | Spring
Serie del producto
WSC
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
300
Número de discos de fricción
0
Tipo de ajuste
ManualClutchesandBrakes
Aplicación
Industrial
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
208-40-011
Peso/LBS
8.25
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Starting | Coast-To-Stop; Static Torque 2500Lb-in; 4 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 300 Max RPM
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros