ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C255-RB

C255-RB

TB WOODS C255-RB

Clutch; Manual Activation; Straight | Reborable Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Rough Stock Bore Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 90Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 3450 Max RPM

No parte

C255RB

Nº de pieza de BDI

989595

PRECIO
$ 3,852.34 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.342
UNSPSC
26111912
EAN
0698672005456
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Reborable
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Sheave
Método de montaje
Rough Stock Bore
Sentido de rotación
Bidirectional
Tipo de fricción
Friction Disc
Tipo de movimiento
Starting
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 90Lb-ft
Tipo de producto
Cam
Activación/retorno
Mechanical
Nombre comercial
ROTO-CAM
Serie del producto
C
Estilo de la carcasa
Cylindrical
RPM máximo
3450
Número de discos de fricción
2
Tipo de ajuste
ManualClutchesandBrakes
Aplicación
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
460
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
C255RB
Peso/LBS
14
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight | Reborable Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Rough Stock Bore Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 90Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 3450 Max RPM
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros