Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch and Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
torque
Maximum Static Torque Clutch-114Lb-in | Brake-126Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Air
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Tamaño de carcasa de montaje
56C
Disposición del actuador
Face Mount
Aplicación
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Otras características
Low Coefficient Clutch Facing | Low Coefficient Brake Facing | Nickel Plated | Enclosed Design | NEMA
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Braking Clutch
Número del artículo del fabricante
801491
Descripción larga
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros