Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Maximum Static Torque 140Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Starting | Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
Soft Start | Overload Protection
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Sealed Bearing Units
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
802850
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2.498" Pilot Diameter; Maximum St
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.498 pulgadas | 63.449 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros