Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque 1770 to 7060Lb-in
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
5HP-SP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Otras características
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Positioning
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
912500
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4-1/2" Pilot Diameter; Static T
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.499 pulgadas | 114.275 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros