Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch and Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
torque
Maximum Static Torque Clutch-415Lb-in | Brake-540Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Tamaño de carcasa de montaje
56C
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Braking Clutch
Número del artículo del fabricante
931500
Descripción larga
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torqu
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros