ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

00118ET3E56C-S

00118ET3E56C-S

WEG 00118ET3E56C-S

AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.504" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

No parte

00118ET3E56C-S

Nº de pieza de BDI

21525570

PRECIO
$ 363.30 / CU
$ 407.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
17.48
UNSPSC
26101115
EAN
7909522437239
Caballos de fuerza
1HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
85.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Multi Phase
URL del fabricante
https://www.weg.net
Peso/LBS
41
Descripción larga
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.504" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
13.504 pulgadas | 343.002 milímetros