ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

00218ET3E145TC-W22

00218ET3E145TC-W22

WEG 00218ET3E145TC-W22

AC Motor; General Purpose; 2HP; 143/5TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.346" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

No parte

00218ET3E145TC-W22

Nº de pieza de BDI

958950

PRECIO
$ 754.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
24.877
UNSPSC
26101112
EAN
7891327535640
Caballos de fuerza
2HP
Tamaño de la estructura
143/5TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
86.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.weg.net
Peso/LBS
640
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 2HP; 143/5TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.346" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Longitud total
13.346 pulgadas | 338.988 milímetros