ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

00318ET3E182T-W22

00318ET3E182T-W22

WEG 00318ET3E182T-W22

AC Motor; General Purpose; 3HP; 182/4T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.866" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

No parte

00318ET3E182T-W22

Nº de pieza de BDI

959154

PRECIO
$ 781.29 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
43.719
UNSPSC
26101112
EAN
7891327760851
Caballos de fuerza
3HP
Tamaño de la estructura
182/4T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
89.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.weg.net
Peso/LBS
96
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 3HP; 182/4T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.866" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud total
15.866 pulgadas | 402.996 milímetros
Base al centro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 Millimeter